PARKER คอยส์รถบรรทุก
สไตล์ | รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | ภายนอก Dia. | ท่อนอก Dia | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 751641 | สีน้ำเงินและสีแดง | 12ft | รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงม้วนไนลอน | -57 องศาเซลเซียส | 1 / 2 " | 1 / 2 " | B | ฿7,262 | |
A | 731522 | สีน้ำเงินและสีแดง | 15ft | รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงม้วนไนลอน | -57 องศาเซลเซียส | 1 / 2 " | 1 / 2 " | B | ฿9,659 | |
B | 811537 | สีเทา | 4.5ft | ไนลอน | -40 องศาเซลเซียส | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ประเภท A ล้อที่ 5 | ฿1,665 |
คอยล์รถบรรทุก
ขดลวดรถบรรทุก Parker แนบสายฉุกเฉินและสายบริการระหว่างรถแทรกเตอร์และรถพ่วง การ์ดสปริงชุบแข็งสำหรับงานหนักเหล่านี้ป้องกันสนิม ให้การป้องกันที่เหนือกว่าและมีรหัสสีสำหรับการเกี่ยวที่ไม่มีข้อบกพร่อง เป็นอุปกรณ์พร้อมติดตั้งโดยไม่ต้องตัดหรือประกอบ เลือกจากคอยล์รถบรรทุกที่มีขนาดความยาว 4.5, 12 และ 15 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์คลาส RK1
- เครื่องต๊าปเกลียวท่อ
- เฟือง
- เครื่องมือสั่นไร้สาย
- สายเคเบิลแบบตะขอและห่วง
- เครื่องกลยานยนต์
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- เครื่องมือถือ
- การทดสอบโดยรวม
- ไฟฉุกเฉิน
- YALE ขอบเหลี่ยมกลอนแลคเกอร์
- STREAMLIGHT ซองไนลอน
- BROAN NUTONE เครื่องช่วยหายใจในสาย
- WESCO รถบรรทุกอุปกรณ์กรอกลับอัตโนมัติ
- BEL-ART - SCIENCEWARE ช้อนสแตนเลส
- DESTACO คีมหนีบคีมบีบรุ่น 345 ซีรี่ส์
- EDWARDS SIGNALING โมดูล LED สีเขียว
- BOSCH ท่อดูดฝุ่น
- TRAMEX ตรวจสอบการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
- BALDOR / DODGE SCEZ, งานเบาหน้าแปลนสองโบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม