VESTIL DTR-24 ดรัมเทียร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นกลอง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2300 |
สี | สีเหลือง |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 4.5 " |
ภายใน Dia | 24 1 / 8 " |
ความยาว | 24.5 " |
วัสดุ | เหล็กประดิษฐ์ |
แม็กซ์ ความจุ | ปอนด์ 2300 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนกลอง | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dtr-24.pdf |
ความกว้าง | 24.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดถังซัก | ภายใน Dia | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีทีอาร์-20 | 30 แกลลอน. | 20 1 / 8 " | 20.5 " | 20.5 " | ฿7,087 | ||
ดีทีอาร์-28 | 85 แกลลอน. | 27 5 / 8 " | 28 " | 28 " | ฿8,725 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.