VESTIL แผงกั้นประตูเหนือศีรษะ DWB-1010, 10 x 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งกีดขวางการเตือน |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 15 " |
ความสูงของประตู | 10 ฟุต |
ความกว้างประตู | 10 ฟุต |
กวาดล้างดิน | 118.625 " |
ความสูง | 122.13 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความกว้างภายใน | 120 " |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dwb-1010.pdf |
เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งตรง | 4" |
ความกว้าง | 132 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 227.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 310.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 335.28 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | กวาดล้างดิน | ความสูง | ความกว้างภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีดับบลิวบี-810 | 10 ฟุต | 8 ฟุต | 118.625 " | 122.13 " | 96 " | 108 " | ฿49,826 | RFQ
| |
ดีดับบลิวบี-88 | 8 ฟุต | 8 ฟุต | 40.12 " | 98.13 " | 96 " | 108 " | ฿43,585 | RFQ
| |
ดีดับบลิวบี-910 | 10 ฟุต | 9 ฟุต | 118.625 " | 122.13 " | 108 " | 120 " | ฿48,817 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.