VESTIL ECH-03 รอกโซ่ไฟฟ้า 1 เฟส 300 ปอนด์ เหลือง เหล็ก 115V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | ส้ม |
หัวหน้าห้อง | 11-1 / 16 " |
headroom | 11 1 / 16 " |
ขนาดเฮดรูม | 11 1 / 16 " |
ความสูง | 12 " |
ความเร็วสูง | 16 รอบต่อนาที |
ความยาว | 9 5 / 6 " |
ยกสูง | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 16 FPM |
ความจุโหลด | ปอนด์ 300 |
วัสดุ | เหล็ก |
ระยะ | 1 |
ลิฟท์มาตรฐาน | 10 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ยกสูง | หัวหน้าห้อง | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีซีเอช-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | ฿1,035,094 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | ฿296,884 | RFQ
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | ฿277,687 | RFQ
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ฿389,613 | RFQ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ฿302,120 | RFQ
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ฿378,541 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.