VESTIL ECH-10-3PH รอกโซ่ไฟฟ้า 3 เฟส 1000 ปอนด์ สีเหลือง เหล็ก 460V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีเหลือง |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | สูงถึง 8/9 " |
เหมาะกับความกว้างของหน้าแปลนบีม | สูงถึง 8/9" |
หัวหน้าห้อง | 14 " |
headroom | 14 " |
ขนาดเฮดรูม | 14 " |
ความสูง | 86 2 / 5 " |
ความเร็วสูง | 15 รอบต่อนาที |
HP | 2 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 13 " |
ยกสูง | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 15 FPM |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
ระยะ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ech-10-3ph.pdf |
ลิฟท์มาตรฐาน | 10 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 460V |
ความกว้าง | 21 1 / 9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 219.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.59 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ยกสูง | หัวหน้าห้อง | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีซีเอช-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
อีซีเอช-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | ฿1,035,094 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | ฿296,884 | RFQ
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ฿389,613 | RFQ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ฿302,120 | RFQ
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ฿378,541 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.