VESTIL EH-75-35 เครื่องปรับระดับท่าเรือไฮดรอลิกไฟฟ้า, 35000 ปอนด์, ขนาด 7 x 5 ฟุต, น้ำตาล/เหลือง, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางไฮดรอลิกไฟฟ้า |
ความสูงของกันชน | 10 " |
ความยาวกันชน | 4.5 " |
การฉายภาพกันชน | 4.5 " |
ความหนาของกันชน | 4.5 " |
ความกว้างของกันชน | 14 " |
ความจุ | ปอนด์ 35000 |
สี | สีน้ำตาล, สีเหลือง |
ช่วงบริการท่าเทียบเรือ | 12 " |
ความสูง | 23.5 " |
ความยาว | 64 " |
การฉายริมฝีปาก | 16 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 35000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด บริการเหนือท่าเรือ | 12 " |
สูงสุด บริการด้านล่างท่าเรือ | 12 " |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
โหมดการทำงาน | ไฟฟ้า, ไฮดรอลิก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5 ฟุต |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 4.5 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความหนาของแพลตฟอร์ม | 0.25 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 14 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-eh-75-35.pdf |
ระยะการให้บริการเหนือท่าเรือ | 12 " |
ช่วงการให้บริการด้านล่าง Dock | 12 " |
แรงดันไฟฟ้า | 460V |
ความกว้าง | 84 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอช-68-20 | - | 86 " | 74 " | 24 " | สีน้ำตาล, สีเหลือง | เหล็ก | ฿378,651 | RFQ
| |
เอเอช-610-20 | - | 110 " | 74 " | 24 " | สีน้ำตาล, สีเหลือง | เหล็ก | ฿413,123 | RFQ
| |
เอเอช-610-25 | - | 110 " | 74 " | 24 " | สีน้ำตาล, สีเหลือง | เหล็ก | ฿417,106 | RFQ
| |
เอเอช-610-30 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | สีน้ำตาล, สีเหลือง | เหล็ก | ฿523,192 | RFQ
| |
เอเอช-610-35 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | สีน้ำตาล, สีเหลือง | เหล็ก | ฿531,594 | RFQ
| |
เอเอช-610-40 | - | 110 " | 74 " | 24 " | สีน้ำตาล, สีเหลือง | เหล็ก | ฿553,629 | RFQ
| |
เอเอช-610-45 | - | 124 " | 72 " | 23.5 " | สีน้ำตาล, สีเหลือง | เหล็ก | ฿567,756 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.