VESTIL EHLT-2-79 โต๊ะยกไฮดรอลิกไฟฟ้า 2000 ปอนด์ สูง 79 นิ้ว
รายการ: CE3CTW
รุ่น: EHLT-2-79
฿516,216 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 79 " |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-atp-c-2436.pdf |
ความกว้าง | 48 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | การเดินทางแนวตั้ง | ความจุ | ยกสูง | เวลาเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 2000 | 43 " | วินาที 11 | ฿237,866 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿260,561 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿294,651 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | ปอนด์ 2000 | 55 " | วินาที 16 | ฿307,522 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 2000 | 43 " | วินาที 11 | ฿231,266 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿260,561 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿294,651 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.