VESTIL EHLT2448-3-43FC โต๊ะยกไฮดรอลิกไฟฟ้า, ระบบควบคุมเท้า, 3000 ปอนด์, ขนาด 24 x 48 นิ้ว, น้ำเงิน, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 96 " |
ชุดควบคุมเท้า | AC 24V |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 7" |
HP | ฮิตแรงม้า |
คะแนนส่วนประกอบไฮดรอลิก | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Hz | 60 |
ความยาว | 51 " |
ยกความเร็ว | 16 วินาที/ฟุต |
ความสูงลดลง | 7" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 43 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 36 " |
นาที. ความสูง | 7" |
มอเตอร์ HP | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48-3 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ไม่ |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehlt2448-3-43fc.pdf |
ยกสูง | 43 " |
ความยาวสายไฟระยะไกล | 8 ฟุต |
เวลาเที่ยว | วินาที 16 |
UPC | 691215060363 |
การเดินทางแนวตั้ง | 36 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 24.38 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | การเดินทางแนวตั้ง | ความจุ | ยกสูง | เวลาเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 2000 | 43 " | วินาที 11 | ฿237,866 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿260,561 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿294,651 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | ปอนด์ 2000 | 55 " | วินาที 16 | ฿307,522 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 2000 | 43 " | วินาที 11 | ฿231,266 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿260,561 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿294,651 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.