VESTIL EHLTX-6060-2-39 โต๊ะยกไฟฟ้าแบบโปรไฟล์ต่ำ ขนาด 60 x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 8 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้ามือถือ | AC 24V |
ความสูง | 3.25 " |
ความยาว | 66 " |
ยกความเร็ว | 14 วินาที/ฟุต |
ความสูงในการยกสูงสุด | 35 3 / 4 " |
ความสูงลดลง | 3.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 35 3 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 1 1/2 แรงม้า |
การเคลื่อนไหว | ไม่สามารถพกพาได้ แก้ไขได้ |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกด,ไฟฟ้า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 60 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 60 " |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehltx-6060-2-39.pdf |
แรงดันไฟฟ้าควบคุมมือปุ่มกด | AC 24V |
ยกสูง | 39 " |
เวลาเที่ยว | วินาที 14 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
โวลต์ / เฟส | 460/3 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 409.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTX-1-39 | ปอนด์ 1000 | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ฿332,397 | ||
EHLTX-2-39 | ปอนด์ 2000 | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ฿353,123 | ||
EHLTX-3.5-39 | ปอนด์ 3500 | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ฿425,884 | ||
EHLTX-3-39 | ปอนด์ 3000 | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ฿405,271 | ||
EHLTX-3653-2-39 | ปอนด์ 2000 | 3.25 " | 48 " | 53 " | 36 " | 36 " | ฿372,108 | ||
EHLTX-4853-2-39 | ปอนด์ 2000 | 3.25 " | 56 " | 53 " | 48 " | 48 " | ฿372,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.