VESTIL EHU-12-SS โต๊ะตัว U แบบไฟฟ้า Low Profile สีเงิน สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
สี | เงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 3.38 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 64 " |
ยกความเร็ว | 20 วินาที/ฟุต |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความสูง | 33.375 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 30 " |
นาที. ความสูง | 3.375 " |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 44.25 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 29.75 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ไม่ |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ehu-12-ss.pdf |
ความยาวสายไฟระยะไกล | 8 ฟุต |
UPC | 691215320320 |
แรงดันไฟฟ้า | 110V |
ความกว้าง | 49.88 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.