VESTIL โต๊ะยกไฟฟ้า EHU-3 รุ่น U 3000 ปอนด์ สีน้ำเงิน เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
สี | สีน้ำเงิน |
แรงดันกล่องควบคุม | 24V |
ความยาวด้านในของดาดฟ้า | 44 1 / 4 " |
ความกว้างภายในดาดฟ้า | 29 3 / 4 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 4.25 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 64 " |
ยกความเร็ว | 22.8 วินาที/ฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 33.5 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 30.125 " |
นาที. ความสูง | 3.375 " |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 44.25 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 29.75 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ไม่ |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
ความสูงของหน่วยพลังงาน | 9-1 / 2 " |
ความยาวหน่วยพลังงาน | 26-3 / 4 " |
ความกว้างของหน่วยพลังงาน | 14-3 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehu-3.pdf |
ยกสูง | 33 1 / 2 " |
ความยาวสายไฟระยะไกล | 8 ฟุต |
ความสูงของหน่วยพลังงานระยะไกล | 9 1 / 2 " |
ความยาวหน่วยพลังงานระยะไกล | 26 3 / 4 " |
ความกว้างของหน่วยพลังงานระยะไกล | 14 3 / 4 " |
UPC | 691215060578 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 53.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 305.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 135.89 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.