ชิ้น | ถังรีไซเคิล Triple-Bin |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความลึกของถัง | 46 5 / 16 " |
ความสูงของถัง | 23 5 / 16 " |
ความยาวของถัง | 46-5 / 16 " |
ปริมาณถัง | 1/2 ลบ.ม. yd. |
ความกว้างของถัง | 24 " |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | น้ำเงินแดงเขียว |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2" |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 7" |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 90 องศา |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 22.75 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ความยาวกระเป๋าส้อม | 22 3 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
วัด | 12 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 12 กรัม |
ความสูง | 27.13 " |
ความสูงของถัง | 23.3125 " |
ความยาวถัง | 46.3125 " |
ประเภทถัง | สามถัง |
ความกว้างของถัง | 80.312 " |
ความยาว | 57.69 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความจุ | ปอนด์ 2000 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-envir-bin.pdf |
วางซ้อนกันได้ | ไม่ |
UPC | 691215086530 |
ปริมาณความจุ | 1-1 / 2 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 80.31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 487.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 199.55 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.