VESTIL EPFC-25 เครนตั้งพื้นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า, 2500 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนติดตั้งพื้นไฟฟ้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
กระแสเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 12A |
ประเภทแบตเตอรี่ | 12V |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
ความจุแบตเตอรี่ขยาย | ปอนด์ 1300 |
ขยายความจุด้วยตนเอง | ปอนด์ 600 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ชาร์จ | V 24 |
สี | สีเหลือง |
แรงดันสายไฟ | AC 115V |
ความลึก | 79.5 " |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
ความกว้างล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 66.38 " |
ประเภทของรู | ส่วนขยายด้วยตนเอง |
ความยาว | 80 " |
ช่วงยก | 44 1/4 "ถึง 94" |
ยกความเร็ว | 0.5 วินาที (พร้อมโหลด), 0.7 วินาที (ไม่มีโหลด) |
ความเร็วในการยกโหลดแล้ว | วินาที 0.5 |
ความเร็วในการยกไม่โหลด | วินาที 0.7 |
ความจุโหลด | £ 2500 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 110 " |
สูงสุด ความยาวของบูม | 103.13 " |
สูงสุด ความสูงของเครนขยาย | 110 " |
สูงสุด ความยาวขาขยาย | 103 1 / 8 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. บริการต่อการเรียกเก็บเงิน | 8 ชม. |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 5 |
จำนวนหลุม | 3 |
จำนวนรูยึด | 3 |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-epfc-25.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 3" |
ความกว้างล้อหลัง | 1.38 " |
ล้อหลัง Dia. | 3" |
ความกว้างล้อหลัง | 1.38 " |
ความจุแบบหดกลับ | ปอนด์ 2500 |
ช่องว่างระหว่างหลุม | 8" |
แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
ความกว้าง | 30 " |
ความกว้างระหว่างขา | 23 "ถึง 28" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 447.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. เมื่อยืดออกจนสุด บูมจะทำมุม 50 องศา
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | ประเภทแบตเตอรี่ | ความจุ | สูงสุด ความยาวของบูม | แหล่งพลังงาน | ความกว้างล้อหลัง | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25-AA | 110 " | 12V | ปอนด์ 600 | 103.125 " | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | ฿561,486 | RFQ
| |
EPFC-CB-15 | 105 " | 24V / 12A | ปอนด์ 1500 | 97 " | ไฟฟ้าไร้สาย | 1.38 " | 33.88 " | - | ฿673,902 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.