VESTIL EPFC-CB-15 เครนตั้งพื้นทรงตัวเคาน์เตอร์ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนตั้งพื้น |
ประเภทแบตเตอรี่ | 24V / 12A |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ความจุหดกลับ | ปอนด์ 1500 |
สี | สีเหลือง |
แรงดันสายไฟ | AC 115V |
ไดรฟ์มอเตอร์ | 24V DC, 0.7KW |
ขยายช่วงการยก | 97 " |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 68.38 " |
ความยาว | 107.5 " |
ยกกำลังมอเตอร์ | 24V ซี |
ความเร็วในการยกโหลดแล้ว | วินาที 0.5 |
ความเร็วในการยกไม่โหลด | วินาที 0.7 |
ลดความเร็วลงพร้อมโหลด | วินาที 0.75 |
ลดความเร็วลงโดยไม่มีโหลด | วินาที 0.25 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 105 " |
สูงสุด ความยาวของบูม | 97 " |
แม็กซ์ กำลังการผลิตไฟฟ้า | ปอนด์ 1500 |
สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ปอนด์ 400 |
นาที. บริการต่อการเรียกเก็บเงิน | 8 ชม. |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 5 |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-epfc-cb-15.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 3" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อหลัง | 1.38 " |
ช่วงการยกแบบหดกลับ | 44 1 / 4 " |
แบตเตอรี่ความจุสม่ำเสมอขยายออกไป | ปอนด์ 800 |
ความจุสม่ำเสมอขยายด้วยตนเอง | ปอนด์ 400 |
ความกว้าง | 33.88 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | ประเภทแบตเตอรี่ | ความจุ | สูงสุด ความยาวของบูม | แหล่งพลังงาน | ความกว้างล้อหลัง | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110 " | 12V | ปอนด์ 600 | 103.13 " | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | ฿531,267 | RFQ
| |
EPFC-25-AA | 110 " | 12V | ปอนด์ 600 | 103.125 " | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | ฿561,486 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.