VESTIL EPT-2048-45 รถลากพาเลทไฟฟ้า, 4500 ปอนด์ ความจุ 20 นิ้ว x 48 นิ้ว 6V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
กระแสเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 10A |
แรงดันไฟของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 24V |
ประเภทแบตเตอรี่ | (4) 6 โวลต์ 200 Ah |
แรงดันแบตเตอรี่ | 6V |
ความจุ | ปอนด์ 4500 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120V |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 76 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อขับ | 10 " |
ความกว้างของล้อเลื่อน | 3 1 / 8 " |
พลังขับเคลื่อน | 1.2kW |
ความยาวส้อม | 48 " |
ส้อมลดความสูง | 3.4 " |
ความกว้างส้อม | 20.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 26.69 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 52 " |
kW | 1.2 |
ความยาว | 76 " |
ยกสูง | 7.8 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งโหลด | 2 3 / 4 " |
โหลดความกว้างลูกกลิ้ง | 3" |
ความสูงลดลง | 3.4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 4.4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 1.3kW |
จำนวนแบตเตอรี่ | 4 |
การทำงานที่ชาร์จเต็ม | 6 ถึง 7 ชม. |
การทำงานเมื่อใช้เป็นระยะๆ | 8 ชม. |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ept-2048-45.pdf |
ยกสูง | 7.8 " |
โรลเลอร์ Dia | 2.75 " |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 3" |
โคลงลูกกลิ้ง Dia | 1 1 / 2 " |
ความกว้างของลูกกลิ้งโคลง | 3" |
รัศมีการเลี้ยว | 52 " |
แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 24 |
ความกว้าง | 30.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 459.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.84 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวจับ | แรงดันแบตเตอรี่ | ความจุ | ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | มอเตอร์ไฟฟ้า | จำนวนแบตเตอรี่ | การทำงานที่ชาร์จเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สนพ-2047-30 | - | - | ปอนด์ 3300 | 48 " | - | - | - | 3 ถึง 4 ชม. | ฿321,816 | ||
EPT-2048-45-RP | 26.69 " | 6V | ปอนด์ 4500 | 51 " | 4.4 " | 2kw | 4 | 6 ถึง 7 ชม. | ฿474,322 | RFQ
| |
สนพ-2547-30 | 22.5 " | 12V | ปอนด์ 3300 | 48 " | 4.7 " | 1.3kW | 2 | 3 ถึง 4 ชม. | ฿323,125 | ||
กพ-2547-30-จ | 22.5 " | 12V | ปอนด์ 3000 | 49 " | 4.7 " | - | 2 | - | ฿286,413 | ||
สนพ-2748-45 | 48 " | 6V | ปอนด์ 4500 | 52 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6 ถึง 7 ชม. | ฿453,431 | RFQ
| |
สนพ-2796-45 | 21.63 " | 6V | ปอนด์ 4500 | 51 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6 ถึง 7 ชม. | ฿616,138 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.