VESTIL EPT-2748-30 รถลากพาเลทไฟฟ้า 27 นิ้ว x 48 นิ้ว 3000 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 63.5 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.2 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 27 " |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 51.5 " |
ความสูงลดลง | 3.2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 4.425 " |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ept-2748-30.pdf |
ยกสูง | 7.63 " |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 27 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ส้อมลดความสูง | ประเภทแบตเตอรี่ | ความจุ | ความกว้างส้อม | ความยาวจับ | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.2 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 3300 | 20 " | 20 " | 48 " | เหล็ก | ฿325,629 | ||
EPT-2048-45- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 20 " | 26.69 " | 52 " | เหล็ก | ฿488,941 | RFQ
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 20 " | 26.69 " | 51 " | เหล็ก | ฿532,253 | RFQ
| |
EPT-2547-30- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.1 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 3300 | 25 " | 22.5 " | 48 " | เหล็ก | ฿339,269 | ||
EPT-2748-45- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.2 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 27 " | 48 " | 52 " | เหล็ก | ฿514,581 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | - | ปอนด์ 4500 | 27 " | 48 " | 51 " | เหล็ก | ฿469,140 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 27 " | 48 " | 51 " | เหล็ก | ฿531,378 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.