VESTIL EPT-2748-45-AGM รถลากพาเลทไฟฟ้า, 4500 ปอนด์ ความจุ 27 นิ้ว x 48 นิ้ว AGM
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
กระแสเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 10A |
แรงดันไฟของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 24V |
ประเภทแบตเตอรี่ | ประชุมผู้ถือหุ้น |
ความจุ | ปอนด์ 4500 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120V |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 76 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อขับ | 10 " |
ความกว้างของล้อเลื่อน | 3 1 / 8 " |
พลังขับเคลื่อน | 1.2kW |
ความยาวส้อม | 48 " |
ส้อมลดความสูง | 3.2 " |
ความกว้างส้อม | 27 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 52 " |
kW | 1.2 |
ความยาว | 76 " |
ยกสูง | 8.2 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งโหลด | 2 3 / 4 " |
โหลดความกว้างลูกกลิ้ง | 3" |
ความสูงลดลง | 3.2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 5" |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 2kw |
จำนวนแบตเตอรี่ | 4 |
การทำงานที่ชาร์จเต็ม | 6 ถึง 7 ชม. |
การทำงานเมื่อใช้เป็นระยะๆ | 8 ชม. |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ept-2748-45-agm.pdf |
ยกสูง | 8.2 " |
โรลเลอร์ Dia | 2.75 " |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 3" |
โคลงลูกกลิ้ง Dia | 1 1 / 2 " |
ความกว้างของลูกกลิ้งโคลง | 3" |
รัศมีการเลี้ยว | 69 " |
แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 24 |
ความกว้าง | 30.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 466.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.84 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ส้อมลดความสูง | ประเภทแบตเตอรี่ | ความจุ | ความกว้างส้อม | ความยาวจับ | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.2 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 3300 | 20 " | 20 " | 48 " | เหล็ก | ฿325,629 | ||
EPT-2048-45- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 20 " | 26.69 " | 52 " | เหล็ก | ฿488,941 | RFQ
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 20 " | 26.69 " | 51 " | เหล็ก | ฿532,253 | RFQ
| |
EPT-2547-30- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.1 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 3300 | 25 " | 22.5 " | 48 " | เหล็ก | ฿339,269 | ||
EPT-2748-45-RP | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | - | ปอนด์ 4500 | 27 " | 48 " | 51 " | เหล็ก | ฿469,140 | RFQ
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.4 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 27 " | 48 " | 51 " | เหล็ก | ฿531,378 | RFQ
| |
EPT-2796-45- ประชุมผู้ถือหุ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า | 3.2 " | ประชุมผู้ถือหุ้น | ปอนด์ 4500 | 27 " | 21.63 " | 51 " | เหล็ก | ฿673,306 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.