VESTIL EPT-4048-45-RL รถขนพาเลทไฟฟ้าแบบเหล็ก 40 นิ้ว x 48 นิ้ว 4500 ปอนด์ ความจุ สีดำ
รายการ: CE3DBV
รุ่น: EPT-4048-45-RL
฿606,650 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
แรงดันแบตเตอรี่ | 6V |
ความจุ | ปอนด์ 4500 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 73.5 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 40 " |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
จัดการความสูง | 48 " |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 48 " |
ความสูงลดลง | 0" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 40.12 " |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
จำนวนแบตเตอรี่ | 4 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ยกสูง | 7 7 / 8 " |
ม้วน Dia | 35 1/2 "ถึง 51" |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 42 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|
EPT-4548-45-RL | เหล็ก | - | RFQ
|
EPT-RL-4048-45 | อลูมิเนียม | ฿519,381 | RFQ
|
EPT-RL-4548-45 | - | ฿531,927 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.