VESTIL ETS-230 โต๊ะสปริงปรับระดับเองได้ 230 ปอนด์ ความจุ ขนาด 20 x 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกระดับด้วยตนเอง |
ความจุ | ปอนด์ 230 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้พร้อมระบบเบรก |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
จัดการความสูง | 37 3 / 4 " |
ความสูง | 37.75 " |
รวมถึง | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อกว้าง 1 1/4" แบบแข็ง, (2) ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรค กว้าง 1 1/4" และ (1) ด้ามจับสูง 37 3/4" |
ความยาว | 32.38 " |
ความสูงลดลง | 11 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 33 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม | 11 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ets-230.pdf |
ยกสูง | 33 " |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
UPC | 691215018913 |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.66 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมถึง | ความจุ | วัสดุล้อ | ความยาว | สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วสท-1120-24 | - | ปอนด์ 1120 | แม่พิมพ์บนยาง | 37.44 " | - | - | 24 " | 24 " | ฿101,342 | ||
วสท-460 | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อกว้าง 1 1/4" แบบแข็ง, (2) ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรค กว้าง 1 1/4" และ (1) ด้ามจับสูง 37 3/4" | ปอนด์ 460 | โพลีบนโพลี | 32.38 " | 33 " | 11 " | 20 " | 20 " | ฿73,575 | ||
วสท-840-30 | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อกว้าง 2 นิ้วแบบแข็ง, (2) ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรคกว้าง 2 นิ้ว และ (1) ด้ามจับสูง 44 1/2" | ปอนด์ 840 | แม่พิมพ์บนยาง | 43.31 " | 38 " | 15 " | 30 " | 30 " | ฿117,595 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.