VESTIL ETT-254 รถขนย้ายและเอียงแบบประหยัด 2000 Lb. ความจุ, สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าแบบแมนนวล |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
จัดการความสูง | 41.63 " |
ความสูง | 42.56 " |
รวมถึง | ที่จับที่ถอดออกได้ |
ความยาว | 55.13 " |
ระดับความสูง | 10 " |
ประเภทการทำงานของลิฟท์ | เท้าดำเนินการ |
ความสูงของริมฝีปาก | 2 1 / 2 " |
ความจุโหลด | £ 2500 |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 27.69 " |
สูงสุด มุมเอียง | 23 องศา |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 17.6875 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 10 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 42.25 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เอียง |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 40 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ett-254.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ความกว้าง | 40.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 114.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 105.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 141.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 102.87 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.