VESTIL EXGATE-30-W ประตูเหล็กขยายได้ แบบติดผนัง/แร็ค
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกีดขวาง Colla Psible |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ใช่ |
ล้อ Dia. | 2" |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 7 / 8 " |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 20.3125 " |
ขยายความกว้างของประตู | 139 " |
ขยายความกว้าง | 144 3 / 16 " |
ความสูง | 39.5 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ใช่ |
ความยาว | 2.187 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 20.31 " |
สูงสุด ความกว้าง | 144.19 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความกว้าง | 138.94 " |
จำนวนล้อ | 1 |
จำนวนล้อ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-exgate-30-w.pdf |
สะท้อนแสง | ไม่ |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ความกว้างของล้อ | ความลึก | แม็กซ์ ความยาว | สูงสุด ความกว้าง | จำนวนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็กซ์เกต-30 | - | - | 19.75 " | 19.75 " | 143.69 " | - | ฿10,088 | ||
เอ็กซ์เกต-30-ซี | หมุนด้วยเบรค | 3 / 4 " | 19.75 " | 19.75 " | 143.69 " | 4 | ฿12,440 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.