VESTIL F4-1.75-36 ตะเกียบเหล็กฟอร์จ 5000 ปอนด์ ความจุ ความยาว 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่วนขยายของส้อม |
ประเภทไฟล์แนบ | หมุดขนส่ง |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
สี | Black |
ความลึก | 38.625 " |
สำหรับความหนาของส้อม | 1.75 " |
สำหรับความกว้างของส้อม | 4" |
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | สไตล์พิน |
ความยาวส้อม | 36 " |
ความหนาของส้อม | 1 3 / 4 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ความสูง | 22 " |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 1.75 " |
หน่วยวัด | คู่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-f4-1-75-36.pdf |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8431200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | สำหรับความหนาของส้อม | ความยาวส้อม | ชิ้น | ความยาว | น้ำหนักต่อคู่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-1.25 36- | ปอนด์ 3000 | 38.625 " | 1.25 " | 36 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿25,798 | ||
F4-1.25 48- | ปอนด์ 3000 | 40.12 " | 1.25 " | 48 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿30,046 | ||
F4-1.50 36- | ปอนด์ 4000 | 38.625 " | 1.5 " | 36 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿30,321 | ||
F4-1.50 42- | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 1.5 " | 42 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿33,813 | ||
F4-1.50 48- | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 1.5 " | 48 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿36,488 | ||
F4-1.50 60- | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 1.5 " | 60 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿41,834 | ||
F4-1.75 42- | ปอนด์ 5000 | 40.12 " | 1.75 " | 42 " | ส่วนขยายของส้อม | - | - | ฿37,466 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.