VESTIL FBSL-10 บันไดไฟเบอร์กลาส 10 ขั้น 300 ปอนด์ ความจุสีส้ม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดบำรุงรักษาพื้น |
ความกว้างฐาน | 30.36 " |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | ส้ม |
ความลึก | 6" |
ความสูง | 120 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนขั้นตอน | 10 |
เปิดความลึก | 64 11 / 16 " |
ความลึกโดยรวม | 6" |
ความสูงโดยรวม | 120 " |
ความกว้างโดยรวม | 30.36 " |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
ขั้นตอนที่กว้างที่สุด | 29 " |
ความกว้าง | 28.562 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.55 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูง | ความยาวบันได | จำนวนขั้นตอน | เปิดความลึก | ขั้นตอนที่กว้างที่สุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSL-12 | - | 33.84 " | 144 " | - | 12 | 76 1 / 8 " | 32 " | ฿32,999 | RFQ
| |
FBSL-4 | 29 " | 19.92 " | 48 " | 4 ฟุต | 4 | 28 15 / 16 " | 20 " | ฿11,015 | ||
FBSL-6 | 41.25 " | 23.4 " | 72 " | 6 ฟุต | 6 | 40 7 / 8 " | 23 " | ฿14,174 | RFQ
| |
FBSL-8 | 53.6 " | 26.84 " | 96 " | 8 ฟุต | 8 | 52 3 / 4 " | 26 " | ฿18,648 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.