VESTIL FBSL-4 บันไดไฟเบอร์กลาส 4 ขั้น 300 ปอนด์ ความจุสีส้ม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดบำรุงรักษาพื้น |
การแพร่กระจายฐาน | 29 " |
ความกว้างฐาน | 19.92 " |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | ส้ม |
ความลึก | 6" |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
สีกรอบ | ส้ม |
ความสูง | 48 " |
ความยาวบันได | 4 ฟุต |
วัสดุบันได | ไฟเบอร์กลาส |
ประเภทบันได | ขั้นตอน |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
เปิดความลึก | 28 15 / 16 " |
ความลึกโดยรวม | 6" |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.92 " |
อันดับ | ประเภท IA |
ขั้นตอนสี | เงิน |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
วัสดุขั้นตอน | อลูมิเนียม |
วัสดุฝาด้านบน | พลาสติก |
ชนิดภาพเขียน | สามารถพับเก็บได้ |
UPC | 691215086943 |
ขั้นตอนที่กว้างที่สุด | 20 " |
ความกว้าง | 19.562 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูง | ความยาวบันได | จำนวนขั้นตอน | เปิดความลึก | ขั้นตอนที่กว้างที่สุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSL-10 | - | 30.36 " | 120 " | - | 10 | 64 11 / 16 " | 29 " | ฿27,050 | RFQ
| |
FBSL-12 | - | 33.84 " | 144 " | - | 12 | 76 1 / 8 " | 32 " | ฿32,999 | RFQ
| |
FBSL-6 | 41.25 " | 23.4 " | 72 " | 6 ฟุต | 6 | 40 7 / 8 " | 23 " | ฿14,174 | RFQ
| |
FBSL-8 | 53.6 " | 26.84 " | 96 " | 8 ฟุต | 8 | 52 3 / 4 " | 26 " | ฿18,648 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.