VESTIL FBTFL-4 บันไดหน้าคู่ไฟเบอร์กลาส 4 ขั้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเครื่องบินสองหน้า |
การแพร่กระจายฐาน | 36.13 " |
ความกว้างฐาน | 19.92 " |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | ส้ม |
ความลึก | 7" |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
สีกรอบ | ส้ม |
ความสูง | 48 " |
ความยาวบันได | 4 ฟุต |
วัสดุบันได | ไฟเบอร์กลาส |
ประเภทบันได | ขั้นตอน |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
เปิดความลึก (นิ้ว) | 37-1/2 |
เปิดความสูง | 4 ฟุต |
เปิดความลึก | 37 1 / 2 " |
เปิดความสูง | 4 ฟุต |
ความลึกโดยรวม | 7" |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.92 " |
อันดับ | ประเภท IA |
ขั้นตอนสี | เงิน |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
วัสดุขั้นตอน | อลูมิเนียม |
วัสดุฝาด้านบน | อลูมิเนียม |
ชนิดภาพเขียน | สามารถพับเก็บได้ |
UPC | 691215087056 |
ขั้นตอนที่กว้างที่สุด | 19 9 / 16 " |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.