VESTIL FE-4-108-P ส่วนต่อตะเกียบ แบบพิน ยาว 111 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่วนขยายของส้อม |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 111.625 " |
เหมาะกับส่วนต่อขยายส้อมความสูงภายใน | 2" |
เหมาะกับส่วนขยายของส้อมภายในความกว้าง | 4" |
สำหรับความหนาของส้อม | 2" |
สำหรับความกว้างของส้อม | 4.5 " |
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | สไตล์พิน |
ความยาวส้อม | 108 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ความสูง | 2.31 " |
ความยาว | 108 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 0.31 " |
หน่วยวัด | คู่ |
ติด | สไตล์พิน |
ประเภทภูเขา | สไตล์พิน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fe-4-108-p.pdf |
ความหนาเหล็ก | 5/16 นิ้ว |
ส่วนขยายส้อมที่ใช้งานได้ความกว้างภายใน | 4 1 / 2 " |
ความกว้าง | 9.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 283.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.02 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สี | ความลึก | ความยาว | ประเภทภูเขา | ความกว้าง | สำหรับความหนาของส้อม | สำหรับความกว้างของส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟี -4-120-P | 2.31 " | สีเหลือง | 123.625 " | 120 " | สไตล์พิน | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ฿42,216 | RFQ
| |
กพ -4-48 | 2.31 " | สีเหลือง | 40.12 " | 48 " | สไตล์ลูป | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ฿18,378 | ||
ฟี -4-48-P | 2.31 " | สีเหลือง | 40.12 " | 48 " | สไตล์พิน | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ฿23,178 | ||
กพ -4-54 | 2.31 " | สีเหลือง | 40.12 " | 54 " | สไตล์ลูป | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ฿19,086 | ||
ฟี - 4-54-BK | 2.31 " | Black | 40.12 " | 54 " | สไตล์ลูป | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ฿19,086 | ||
ฟี -4-54-P | 2.31 " | สีเหลือง | 40.12 " | 54 " | สไตล์พิน | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ฿23,938 | ||
กพ -4-63 | 2.31 " | สีเหลือง | 40.12 " | 63 " | สไตล์ลูป | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ฿21,265 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.