VESTIL FE-HS-4-96 ส่วนต่อขยายของส้อม คู่ความแข็งแรงสูง ขนาด 96 x 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่วนขยายของส้อม |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 101.3125 " |
สำหรับความหนาของส้อม | 2" |
สำหรับความกว้างของส้อม | 4" |
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | ห่วงมาตรฐาน |
ส่วนต่อขยายความกว้างภายใน | 4 1 / 2 " |
ความยาวส้อม | 96 " |
ความกว้างส้อม | 4.5 " |
ความสูง | 2.19 " |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 0.19 " |
ประเภทภูเขา | สไตล์ลูป |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fe-hs-4-96.pdf |
ความกว้าง | 6.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | สำหรับความหนาของส้อม | สำหรับความกว้างของส้อม | ส่วนต่อขยายความกว้างภายใน | ความยาวส้อม | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-HS-4-63 XNUMX | 68.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 63 " | 63 " | 6.12 " | ฿22,744 | ||
FE-HS-4-72 XNUMX | 77.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 72 " | 72 " | 6.12 " | ฿24,633 | ||
FE-HS-4-84 XNUMX | 89.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 84 " | 84 " | 6.12 " | ฿26,068 | RFQ
| |
FE-HS-5-63 XNUMX | 68.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 63 " | 63 " | 7.12 " | ฿23,693 | ||
FE-HS-5-72 XNUMX | 77.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 72 " | 72 " | 7.12 " | ฿26,269 | ||
FE-HS-5-84 XNUMX | 89.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 84 " | 84 " | 7.12 " | ฿28,148 | ||
FE-HS-5-96 XNUMX | 101.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 96 " | 96 " | 7.12 " | ฿30,147 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.