VESTIL แม่แรงพ่วง FJ-K2 ข้อเหวี่ยงข้างเฟรมตัวผู้ 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพ่วง |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | Black |
ตำแหน่งข้อเหวี่ยง | ด้าน |
ความลึก | 8.25 " |
ประเภทกรอบ | กรอบ |
ความสูง | 24.19 " |
ความยาว | 8.25 " |
ช่วงยก | 15 " |
ความสูงลดลง | 24 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fj-k2.pdf |
ยกสูง | 39 " |
ทนสนิม | ใช่ |
ความกว้าง | 4.62 " |
ประเภทลม | ลมด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.96 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งข้อเหวี่ยง | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ช่วงยก | ความกว้าง | ประเภทลม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-02 | Top | 5" | 26 " | 5" | 14 " | 9.75 " | ลมยอดนิยม | ฿2,010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.