VESTIL FJB-100 แม่แรงตั้งพื้นชั้นใต้ดิน ความสูงสูงสุด 100 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คชั้น |
ความจุ | ปอนด์ 5600 |
สี | สีแดง |
ความลึก | 6" |
ความสูง | 54 " |
ช่วงความสูง | 54 "ถึง 100" |
รวมถึง | (2) หมุดล็อค (1) ด้ามกลึง |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 100 " |
สูงสุด ความจุความสูง | ปอนด์ 5600 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความจุความสูง | ปอนด์ 8438 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fjb-100.pdf |
ความกว้าง | 3 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ช่วงความสูง | รวมถึง | สูงสุด ความจุความสูง | นาที. ความจุความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเจบี-150 | 54 " | 54 "ถึง 150" | (4) หมุดล็อค (1) ด้ามกลึง | ปอนด์ 2588 | ปอนด์ 11200 | ฿6,810 | ||
เอฟเจบี-16 | 12 " | - | (1) แท่งกลึง | - | - | ฿2,447 | ||
เอฟเจบี-36 | 19 " | 19 "ถึง 36" | (2) หมุดล็อค (1) ด้ามกลึง | ปอนด์ 6863 | ปอนด์ 9738 | ฿4,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.