Vestil Fl-lk-smr-ss-l | ล็อคพื้นสแตนเลส ฝั่งซ้าย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL FL-LK-SMR-SS-L ล็อคพื้นสแตนเลส เมาท์ด้านซ้าย

In Stock
รายการ: AG7TDY รุ่น: FL-LK-SMR-SS-Lข้ามอ้างอิง: 38RX30

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿15,378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคชั้น
ประเภทไฟล์แนบBolt On
สลักเกลียว Dia (ใน.)0.375 "
สีเงิน
ขยายความสูง18 "
ขยายความสูงบนรูยึดด้านล่าง12 "
ความสูง18 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2 29/32 "x 3 1/4"
ความยาว3.66 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
หน่วยวัดแต่ละ
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ความสูงของการติดตั้ง10" ถึง 13 7/8"
ความสูงของรูยึด13 / 16 "
ประเภทรูยึดslotted
ความกว้างของรูยึด13 / 32 "
ความหนาของแผ่นยึด1 / 8 "
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2 29/32 "x 4 3/4"
ความสูงของแผ่นติดตั้ง1 1 / 2 "
ความสูงของแผ่น6 1 / 2 "
ความกว้างของแผ่น4 1 / 2 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-fl-lk-smr-ss-l.pdf
ความสูงที่หดกลับ15.46875
ความสูงหดกลับบนรูยึดด้านล่าง10 "
ใช้กับขนาดล้อ2" แห่งการเดินทาง
ใช้กับล้อกว้าง2" แห่งการเดินทาง
ความกว้าง8.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)46.83
ความยาวเรือ (ซม.)17.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.05
รหัส HS8425490000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความยาวแผ่นฐานความกว้างของแผ่นฐานความสูงของรูยึดความกว้างของรูยึดระยะห่างของรูสลักด้านนอกความหนาของแผ่นใช้กับขนาดล้อราคา
VESTIL FL-LK-LP Floor Lock, Low Profile Mount, Height 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK- หจกเหล็กหล่อสำหรับงานหนัก-------฿4,574
VESTIL FL-LK-10 ล็อคพื้น ความสูง 8-7/8 นิ้ว ถึง 9-15/16 นิ้ว | AG7TCZ ฟลอริดา -LK-10-------8"฿5,722
VESTIL FL-LK-4E กุญแจตั้งพื้น แบบมาตรฐาน มีล้อ 4 นิ้ว | AG7TDA 39UT58 ฟลอริดา -LK-4Eเหล็ก4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5/8"1 / 4 "-฿2,010
VESTIL FL-LK-5X ล็อคพื้น ความสูง 4-5/8 นิ้ว ถึง 5-5/8 นิ้ว | AG7TDC ฟลอริดา -LK-5Xเหล็ก------5"฿3,907
VESTIL FL-LK-6EH ล็อคพื้นสูง ใช้ล้อ 6 นิ้ว | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHเหล็ก7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1/4"3 / 8 "6"฿2,344
VESTIL FL-LK-6EL ล็อคพื้นแบบ Low ใช้ล้อขนาด 6 นิ้ว | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELเหล็ก4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5/8"3 / 16 "6"฿2,288
VESTIL FL-LK-6EM กุญแจตั้งพื้น ขนาดกลาง ใช้กับล้อขนาด 6 นิ้ว | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMเหล็ก--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5/8"1 / 4 "6"฿2,288

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL FL-LK-SMR-SS-L ล็อคพื้นสแตนเลส เมาท์ด้านซ้าย
฿15,378 / หน่วย