VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 Drum, 1000 Lb. ความจุ สีฟ้า เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 40.12 " |
ดรัมแอคชั่น | ยก |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | เปิดปิด |
สำหรับความหนาของส้อม | 2.5 " |
สำหรับความกว้างของส้อม | 7.5 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 20.5 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2-1 / 2 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7 1/2 "x 2 1/2" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7-1 / 2 " |
ความสูง | 31.25 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความยาว | 42.6 " |
สไตล์ลิฟท์ | เดียว |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1,000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | กลไกอัตโนมัติ, แมนนวล |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fmdl-1.pdf |
Standard | OSHA1910.178 |
สไตล์ | Standard |
ความกว้าง | 28.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 79.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอ็มดีแอล-2 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 2 | ฿83,616 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 1 | ฿69,213 | RFQ
| |
FMDL-1-LDS-R3 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 1 | ฿68,610 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-B1 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 2 | ฿104,506 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-R3 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 2 | ฿103,357 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.