VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Drum Lifter, 1 กลองพร้อมลูกกลิ้ง, 1000 Lb. ความจุ สีฟ้า เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 46.5 " |
ดรัมแอคชั่น | ยกและเอียง |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | เปิดปิด |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สำหรับความหนาของส้อม | 2.5 " |
สำหรับความกว้างของส้อม | 7.5 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 20.5 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2-1 / 2 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7 1/2 "x 2 1/2" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7-1 / 2 " |
ความสูง | 31.25 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความยาว | 46.5 " |
สไตล์ลิฟท์ | เดียว |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนกลอง | 1 |
จำนวนลูกกลิ้ง | 3 |
ประเภทการดำเนินงาน | กลไกอัตโนมัติ, แมนนวล |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-fmdl-1-lds-r3.pdf |
Standard | OSHA1910.178 |
สไตล์ | ลูกกลิ้ง |
UPC | 691215232333 |
ความกว้าง | 28.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับถังแบบเปิด (ติดตั้งและยึดฝาแล้ว) และหัวปิด ถังขนาด 30 และ 55 แกลลอน ถังพลาสติก / เหล็ก / ไฟเบอร์เหล่านี้มีขอบบนที่แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของถังซักได้
A. มีโครงสร้างเหล็กเชื่อมที่มีการอบเคลือบด้วยผงเคลือบ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอ็มดีแอล-1 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 1 | ฿63,760 | ||
เอฟเอ็มดีแอล-2 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 2 | ฿83,616 | ||
FMDL-1-LDS-B1 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 1 | ฿69,213 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-B1 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 2 | ฿104,506 | RFQ
| |
FMDL-2-LDS-R3 | - | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ | เปิดปิด | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | - | - | 2 | ฿103,357 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.