VESTIL FMDL-2000 รถยกดรัมแบบติดตั้งบนส้อม, ดรัมเดี่ยว, 2000 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
สี | สีเหลือง |
ดรัมแอคชั่น | ยก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | จุดเปิด |
เฮดสเปซ | 6" |
ความสูง | 37 " |
ความยาว | 47 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2,000 |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
UPC | 691215020695 |
ความกว้าง | 33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 164.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอ็มดีแอล-1500 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | จุดเปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿182,616 | ||
เอฟเอ็มดีแอล-850 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | พลาสติก เหล็ก | จุดเปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 750 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿62,828 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.