VESTIL FORK-R-54 ชั้นวางส่วนขยายตะเกียบ ขนาด 46 x 40 x 54 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางส่วนขยายส้อม |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 45.75 " |
ความสูง | 54.19 " |
ความยาว | 46 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความยาวส่วนขยายของส้อม | 96 " |
แม็กซ์ ความยาวส้อม | 96 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาวส่วนขยายของส้อม | 60 " |
นาที. ความยาวส้อม | 60 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fork-r-54.pdf |
UPC | 691215057783 |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.