ชิ้น | ตู้รักษาความปลอดภัยป้องกันการสูญเสีย |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุของชั้นวางด้านล่าง | ปอนด์ 1400 |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ขนาดล้อ | 6 "x 2" |
ประเภทล้อ | หมุนด้วยเบรค |
ความกว้างของล้อ | 2" |
พับได้ | ใช่ |
สี | สีเทา |
ความสูงพับ | 12 " |
ความยาวพับ | 51 " |
ความกว้างพับ | 76 " |
ความสูง | 76.5 " |
ความยาว | 27 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
ล็อคประตู | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดตาข่าย | 7 / 8 "x 1 3 / 4" |
ความจุของชั้นวางกลาง | ปอนด์ 600 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fst-2744-2.pdf |
ชั้นวางแบบถอดได้ | ใช่ |
ความสูงที่ใช้งานได้, ชั้นวางลง | 32 1 / 2 " |
ความสูงที่ใช้งานได้, ชั้นวางขึ้น | 66 1 / 2 " |
ความยาวที่ใช้งานได้, ชั้นวางลง | 24 1 / 2 " |
ความยาวที่ใช้งานได้, ชั้นวางขึ้น | 24 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้, ชั้นวางลง | 42 1 / 2 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้, ชั้นวางขึ้น | 41 1 / 2 " |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 196.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.62 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.