VESTIL FT-SS-1 สตูลวางเท้าสแตนเลส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ยืน |
การชุมนุม | ลอม |
การแพร่กระจายฐาน | 11 1 / 4 " |
ความกว้างฐาน | 15 " |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
สี | เงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 15 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 250 |
สีกรอบ | เงิน |
ความสูง | 11 " |
ความยาวบันได | 8/9 ฟุต |
ประเภทบันได | ขั้นตอน |
ความยาว | 15 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 250 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนขั้นตอน | 1 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 15 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 15 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 11 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ft-ss-1.pdf |
ขั้นตอนสี | เงิน |
ความลึกของขั้นตอน | 11 " |
วัสดุขั้นตอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุฝาด้านบน | ยาง |
UPC | 691215114257 |
ความกว้าง | 11.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.58 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | ความกว้างฐาน | ชิ้น | ความยาวบันได | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กท. -SS-1HR | ต้องผลิต | 16 1 / 4 " | ขั้นตอนสตูล | 3 1/9 ฟุต | ฿6,324 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.