VESTIL FTLP-5454-HR แท่นยกรถยกพร้อมราวจับ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปฏิบัติการ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 28 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 1 / 2 " |
ความหนาของส้อม | 2.5 " |
ความกว้างส้อม | 7.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูงของรางด้านหน้า | 12 " |
ความสูง | 68.44 " |
ความยาว | 54 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนสถานที่ผูกเน็คไท | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48.5 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 51 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ftlp-5454-hr.pdf |
ความสูงราวด้านข้าง | 6" |
ความยาว Strap | 48 " |
ความสูงของ Toeboard | 6" |
ความยาวแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ | 48 1 / 2 " |
ความกว้างของแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ | 51 " |
ความกว้าง | 54.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 184.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาวแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ | ความกว้างของแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTLP-5454 | 14.88 " | 54 " | 54 " | ฿78,979 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.