VESTIL FTLP-5454 แท่นยกรถยก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปฏิบัติการ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 1 / 2 " |
ความหนาของส้อม | 2.5 " |
ความสูง | 14.88 " |
ความยาว | 54 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนสถานที่ผูกเน็คไท | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ftlp-5454.pdf |
ความยาว Strap | 48 " |
ความสูงของ Toeboard | 6" |
UPC | 691215087551 |
ความยาวแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ | 54 " |
ความกว้างของแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ | 54 " |
ความกว้าง | 54.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. แท่นโหลด Vestil FTLP-5454 ได้รับการจัดอันดับที่ความจุในการโหลด 2000 ปอนด์
A. มีโซ่ปิดซึ่งปิดทางลาดของแท่นโหลดในแนวตั้งเมื่อดึง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาวแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ | ความกว้างของแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTLP-5454-ชม | 68.44 " | 48 1 / 2 " | 51 " | ฿105,048 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.