VESTIL FWR-3010-50 ทางลาดไฟเบอร์กลาสสำหรับงานหนัก ขนาด 120 นิ้ว x 30 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 1" |
ความลึก | 120 " |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน | 30 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด ความสูงในการทำงาน | ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWR-3012-50 | 144 " | 7" | 12 ฟุต | 35 " | 35 " | 144 " | 30 " | - | RFQ
| |
FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | - | RFQ
| |
FWR-3612-50 | 144 " | 7 1 / 4 " | - | - | 35 " | - | 36 " | - | RFQ
| |
FWR-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | - | - | 45 " | - | 36 " | - | RFQ
| |
FWR-3014-50 | 168 " | 6 3 / 4 " | 14 ฟุต | 45 " | 45 " | 168 " | 30 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.