VESTIL GR-F3R-BO-TP72-OR ราวกั้น เสาท่อแข็ง แบบโบลท์ออน สีส้ม ขนาด 72 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพสต์ท่อ |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นฐาน | 1 |
ความยาวแผ่นฐาน | 9 7 / 8 " |
รูยึดแผ่นฐาน | 4" |
ความหนาของแผ่นฐาน | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 9 7 / 8 " |
ความหนาฐาน | 5 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
สี | ส้ม |
วัด | 3 กรัม |
ความสูง | 72 " |
ความยาว | 9 7 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนรูยึด | 4 |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.88 " |
ความกว้างโดยรวม | 9 7 / 8 " |
UPC | 691215329156 |
ความกว้าง | 9 7 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นฐาน | สี | ชิ้น | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-OR | - | - | ราวยาม | เหล็ก | 15 " | 113 7 / 8 " | - | ฿17,998 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-3-OR | - | คำเตือนสีส้ม | ราวยาม | เหล็ก | - | - | - | ฿8,233 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-4-OR | - | ส้ม | ราวยาม | - | 15 " | - | - | ฿9,815 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-5-OR | - | - | ราวยาม | สไตรีน | 15 " | 53 7 / 8 " | - | ฿11,558 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-6-OR | - | ส้ม | ราวยาม | เหล็ก | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | ฿13,416 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-7-OR | - | ส้ม | ราวยาม | - | 15 " | - | - | ฿14,668 | RFQ
| |
GR-F3R-BO-8-OR | - | คำเตือนสีส้ม | ราวยาม | เหล็ก | - | - | - | ฿16,083 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.