VESTIL GR-F3R-DI-6-OR ราวกั้นแบบยางดรอปอิน 6 ฟุต สีส้ม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวยาม |
สี | ส้ม |
ความสูง | 15 " |
ความสามารถในการกระแทก | ปอนด์ 10000 |
ความยาว | 2.5625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเสายึด | 2 |
ความสูงโดยรวม | 15 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.56 " |
ความกว้างโดยรวม | 65.88 " |
สไตล์ราง | รางเลื่อนพร้อมขายึดและฮาร์ดแวร์ |
ความกว้าง | 65.875 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นฐาน | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-10-OR | - | เหล็ก | 15 " | 2.56 " | 113.88 " | ฿22,034 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-4-OR | - | อลูมิเนียม | 15 " | 41 7 / 8 " | - | ฿13,142 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-8-OR | - | อลูมิเนียม | 15 " | 89 7 / 8 " | - | ฿19,356 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-TP18-OR | 0.9375 " | เหล็ก | 18 " | 9.88 " | 9.88 " | ฿7,955 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-TP42-OR | 1 | เหล็ก | 42 " | 9 7 / 8 " | 9 7 / 8 " | ฿10,906 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.