VESTIL H-100-LD-YEL Self Dumping Hopper งานเบา ทรงต่ำ 1 คิว yd., 2000 Lb., เหลือง, เหล็ก | AG7TNG

VESTIL H-100-LD-YEL Self Dumping Hopper งานเบา ทรงต่ำ 1 ลูกบาศก์เมตร หลา, 2000 ปอนด์, เหลือง, เหล็ก

In Stock
รายการ: AG7TNG รุ่น: H-100-LD-YEL

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿71,506 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถังขยะมูลฝอย
ความจุปอนด์ 2000
สีสีเหลือง
ศูนย์กระเป๋าส้อม21 5 / 8 "
ความสูงของกระเป๋าส้อม2"
ความยาวกระเป๋าส้อม22 "
ความกว้างของกระเป๋าส้อม7"
วัด12 กรัม
เกจ (เหล็ก)12 กรัม
ความสูง28 1 / 8 "
ความยาว51 3 / 16 "
วัสดุเหล็ก
ความสูงโดยรวม28 1 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ51 3 / 16 "
ความกว้างโดยรวม51 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-atp-c-2436.pdf
ความยาวที่ใช้งานได้46-5 / 16 "
ความกว้างที่ใช้งานได้48 "
ปริมาณ1 ลบ.ม. yd.
ความกว้าง51 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 146.25
ความสูงของเรือ (ซม.)71.76
ความยาวเรือ (ซม.)130.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)123.03
รหัส HS7309000090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณความจุความยาวความกว้างความสูงศูนย์กระเป๋าส้อมเกจ (เหล็ก)ราคา
VESTIL H-100-LD Self Dumping Hopper งานเบา ทรงต่ำ 1 คิว yd., 2000 Lb., สีฟ้า, เหล็ก | AG7TMZ เอช-100-แอลดี1 ลบ.ม. yd.ปอนด์ 200051.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-฿73,990
VESTIL H-100-LD-GRN-T Self Dumping Hopper, งานเบา, Low Profile, 1 คิว yd., 2000 Lb., สีเขียว, เหล็ก | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 ลบ.ม. yd.ปอนด์ 200051.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-฿71,506
VESTIL H-100-LD-GY-SG Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 คิว. yd., 2000 Lb., เรือรบสีเทา, เหล็ก | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 ลบ.ม. yd.ปอนด์ 200051 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-฿71,506
VESTIL H-100-LD-ORG-C Self Dumping Hopper งานเบา ทรงต่ำ 1 คิว yd., 2000 Lb., สีส้ม, เหล็ก | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 ลบ.ม. yd.ปอนด์ 200051 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-฿71,506
VESTIL H-100-LD-SR Self Dumping Hopper งานเบา ทรงต่ำ 1 คิว yd., 2000 Lb., แดง, เหล็ก | AG7TNE H-100-LD-SR1 ลบ.ม. yd.ปอนด์ 200051 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--฿71,506
VESTIL H-100-LD-WHT Self Dumping Hopper, งานเบา, Low Profile, 1 คิว yd., 2000 Lb., ขาว, เหล็ก | AG7TNF H-100-LD-WHT1 ลบ.ม. yd.ปอนด์ 200051.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-฿71,506
VESTIL H-150-LD Self Dumping Hopper งานเบา ทรงต่ำ 1.5 คิว yd., 2000 Lb., สีฟ้า, เหล็ก | AG7TPA เอช-150-แอลดี1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปีปอนด์ 200056.5 "51 "38.63 "21 5 / 8 "-฿84,526

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL H-100-LD-YEL Self Dumping Hopper งานเบา ทรงต่ำ 1 ลูกบาศก์เมตร หลา, 2000 ปอนด์, เหลือง, เหล็ก
฿71,506 / หน่วย