VESTIL รอกโซ่ประหยัด H-1000-1 พร้อมคอนเทนเนอร์ 1000 ปอนด์ 1 เฟส สีส้ม เหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้าของปุ่ม | 24V |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
โซ่ Dia. | 7mm |
ความยาวยกโซ่ | 15 ฟุต |
สี | ส้ม |
ฟุตต่อนาที | 17 |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | สูงสุด 1 1/4" |
เหมาะกับความกว้างของหน้าแปลนบีม | สูงถึง 1 1/4" |
สายควบคุมมือ | 15 ฟุต |
หัวหน้าห้อง | 21-7 / 16 " |
headroom | 21 7 / 16 " |
ขนาดเฮดรูม | 21 7 / 16 " |
ความสูง | 21 4 / 7 " |
เปิดตะขอ | 1 1 / 4 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 20 " |
ยกความเร็ว | 17 FPM |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
ติด | ตะขอ |
สไตล์การติดตั้ง | ตะขอ |
การป้องกันความร้อนเกินพิกัด | 104 องศา ฉ |
ระยะ | 1 |
พลัง | 1 เฟส |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-h-1000-1.pdf |
ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | 24V |
แรงดันไฟฟ้าของปุ่มกด | 24V |
การป้องกันความร้อนเกินพิกัด | 40 องศา C (104 องศา F) |
ความเร็ว (FPM) | 17 |
แรงดันไฟฟ้า | 110 / 220V |
ความกว้าง | 13 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.61 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ฟุตต่อนาที | หัวหน้าห้อง | ความยาวยกโซ่ | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-10000 1- | - | - | - | 15 ฟุต | 110 / 220V | - | ฿289,085 | ||
H-10000 3- | - | - | - | 15 ฟุต | 220 / 440V | - | ฿289,085 | ||
H-1000 3- | - | - | - | 15 ฟุต | 220 / 440V | - | ฿114,160 | ||
H-4000 1- | - | - | - | 15 ฟุต | 110 / 220V | - | ฿163,628 | ||
H-4000 3- | - | - | - | 15 ฟุต | 220 / 440V | - | ฿163,628 | ||
H-6000 1- | - | - | - | 15 ฟุต | 110 / 220V | - | ฿200,562 | ||
H-6000 3- | - | - | - | 15 ฟุต | 220 / 440V | - | ฿200,508 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.