VESTIL H-LO-J-BEAM แม่แรงกันสั่นเทรลเลอร์, คานไฮดรอลิก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเสถียรภาพของรถพ่วง |
ความยาวฐาน | 16 " |
ความกว้างฐาน | 17 5 / 8 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหน้า | 1 1 / 4 " |
ความยาวจับ | 20 " |
ความยาวหัว | 6" |
ความกว้างหัว | 23 3 / 4 " |
ความสูง | 47 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | ปลอกคอสะท้อนแสง |
ความยาว | 26.69 " |
ยกความจุ | ปอนด์ 40000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 100000 |
ความสูงลดลง | 41 ใน |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 47 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 6" |
หน่วยวัด | แต่ละ |
กลไก | สกรู |
นาที. ความสูง | 41 " |
จำนวนล้อ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-h-lo-j-beam.pdf |
ยกสูง | 47 ใน |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 100000 |
ชนิดภาพเขียน | ไฮดรอลิ |
UPC | 691215023429 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก ยางแข็ง |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 23 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.33 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ-บีม-RHDL | Black | 17 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | วงล้อ | 18 1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.