ชิ้น | รอกรถพ่วง |
ความยาวแขน | 53 1/2 "ถึง 77 1/2" |
ความยาวแขน @ 1,150 ปอนด์ | 65 3 / 4 " |
ความยาวแขน @ 2,000 ปอนด์ | 53 3 / 4 " |
ความยาวแขน @ 650 ปอนด์ | 77 3 / 4 " |
ข้อต่อบอล | ชั้นฮิต |
ขนาดบอล | 1 7 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | เหล็กกึ่ง |
ประเภทลูกล้อหน้า | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 16 " |
ความสูง | 80.375 " |
ความยาว | 91.75 " |
ความสูงลดลง @ 1,150 ปอนด์ | 20 " |
ความสูงลดลง @ 2,000 ปอนด์ | 26 1 / 4 " |
ความสูงลดลง @ 650 ปอนด์ | 13 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 90 " |
สูงสุด ความยาวของบูม | 77.75 " |
สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ปอนด์ 650 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 13.75 " |
นาที. ความยาวบูม | 53.75 " |
จำนวนล้อ | 6 |
จำนวนลูกล้อหน้า | 2 |
จำนวนล้อหลัง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 93.75 " |
ความสูงโดยรวม | 103.4375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 93.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 47.5 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | นิวเมติก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-h-trail.pdf |
ยกสูง @ 1,150 ปอนด์ | 84 5 / 16 " |
ยกสูง @ 2,000 ปอนด์ | 78 3 / 8 " |
ยกสูง @ 650 ปอนด์ | 90 " |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทลูกล้อหลัง | หมุน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ลากจูงได้ | ใช่ |
ความยาวหน่วย @ 1,150 ปอนด์ | 81 7 / 8 " |
ความยาวหน่วย @ 2,000 ปอนด์ | 71 " |
ความยาวหน่วย @ 650 ปอนด์ | 93 3 / 4 " |
ล้อ Dia | 16 " |
ความกว้างล้อ | 4.8 " |
ความกว้าง | 45.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 238.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 204.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 233.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 115.41 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.