VESTIL HDC-450-60 รถยกถังไฮดรอลิกแบบธรรมดา ความสูง 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hydra-Lift Karriers พร้อม Extended Reach |
ยอมรับ | ถังเหล็ก 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล็อคล้อ | ใช่ |
ประเภทล้อ | (2) หมุนได้พร้อมระบบล็อคพื้น |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 109.25 " |
กลอง Dia | 20.5 "ถึง 23.5" |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ขนาดล้อหน้า | (2) 8" x 2" |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 77.38 " |
ความยาว | 109.25 " |
ยกสูง | 60 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdc-450-60.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
การหมุน | 360 องศา |
ประเภทการหมุน | มือหมุน |
UPC | 691215022194 |
ความกว้าง | 49.19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 239.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 194.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 277.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.94 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | มอเตอร์ HP | แหล่งพลังงาน | ประเภทการหมุน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-450-72 | 109.25 " | 92.5 " | - | ด้วยมือ | ดึงโซ่ | - | 49.19 " | ฿161,065 | ||
HDC-450-84 | 124.875 " | 105.94 " | - | ด้วยมือ | ดึงโซ่ | - | 53.19 " | ฿170,890 | ||
HDC-450-96 | 124.875 " | 118.75 " | - | ด้วยมือ | ดึงโซ่ | - | 53.19 " | ฿177,704 | ||
HDC-450-60-AC | 109.25 " | 77.38 " | 3/4 แรงม้า | สายไฟฟ้า | มือหมุน | 115V | 49.19 " | ฿215,233 | ||
HDC-450-60-ดีซี | 109.25 " | 77.38 " | ฮิตแรงม้า | ไฟฟ้าไร้สาย | มือหมุน | 12V | 49.19 " | ฿215,233 | ||
HDC-450-72-AC | 109.25 " | 92.5 " | 3/4 แรงม้า | สายไฟฟ้า | ดึงโซ่ | 115V | 49.19 " | ฿220,847 | ||
HDC-450-72-ดีซี | 109.25 " | 92.5 " | ฮิตแรงม้า | ไฟฟ้าไร้สาย | ดึงโซ่ | 12V | 49.19 " | ฿220,847 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.