VESTIL HDC-900-GPT เครื่องบดแบบดรัม, ขับเคลื่อนด้วยแก๊ส, ไฮดรอลิก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือถือเบนซินขับเคลื่อนกลอง Crusher |
คลาส ANSI | Z245.5 |
ความสูงบดโดยประมาณ | 6" |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
สี | สีน้ำเงิน |
พลังบดขยี้ | ปอนด์ 38000 |
เวลาวงจร | วินาที 25 |
ความลึก | 138.375 " |
เครื่องยนต์ HP | 18 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 570cc |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5.5 " |
วัสดุล้อหน้า | พลาสติก |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความยาวจับ | 105.63 " |
ความสูง | 105.63 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความจุอ่างเก็บน้ำไฮดรอลิก | 30 แกลลอน. |
ความลึกภายใน | 30 " |
ความสูงภายใน | 35.94 " |
ความกว้างภายใน | 30 " |
ความยาว | 35 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ บังคับ | ปอนด์ 38000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
วิธีการใช้งาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | น้ำมันเบนซิน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-hdc-900-gpt.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 25 " |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 8.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางยางรถ | 25 " |
วัสดุยาง | ยาง |
ความกว้างยางรถ | 8 1 / 2 " |
ความสูงของการขนส่ง | 58 3 / 16 " |
UPC | 691215087704 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 26 " |
ความกว้าง | 83.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1089.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 215.9 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้างภายใน | รวมแบตเตอรี่แล้ว | ความลึก | อ่างเก็บน้ำน้ำมัน | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-905-IDC / 208V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | 25 " | ไม่ | 38.1875 " | 18 แกลลอน. | ไม่ | สายไฟฟ้า | AC 208V | ฿545,173 | ||
HDC-905-IDC / 230V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | 25 " | - | 38.1875 " | 18 แกลลอน. | ไม่ | สายไฟฟ้า | AC 230V | ฿545,173 | ||
HDC-905-IDC / 460V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | 25 " | ไม่ | 38.1875 " | 18 แกลลอน. | ไม่ | สายไฟฟ้า | AC 460V | ฿539,719 | ||
HDC-905-HC / 208V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | - | ไม่ | - | 25 แกลลอน. | - | - | AC 208V | ฿807,213 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 230V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | 25 " | ไม่ | 40.12 " | 25 แกลลอน. | ไม่ | สายไฟฟ้า | AC 230V | ฿807,213 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 460V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | - | ไม่ | - | 25 แกลลอน. | - | - | AC 460V | ฿799,140 | RFQ
| |
HDC-905-ไอดีซี | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | - | - | - | 18 แกลลอน. | - | 220V | 208/230/460V ไฟฟ้ากระแสสลับ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.