VESTIL HDC-905-IDC เครื่องบด/เครื่องผสมถังไฮดรอลิก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า |
พลังบดขยี้ | ปอนด์ 38000 |
เวลาวงจร | วินาที 25 |
ความจุกระทะหยด | 1 แกลลอน. |
ความยาวกระทะหยด | 4 1 / 2 " |
ความกว้างของถาดหยด | 31 1 / 2 " |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 25 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 37 " |
สูงสุด แรงอัด | ปอนด์ 18000 |
สูงสุด พลังบดขยี้ | ปอนด์ 38000 |
อ่างเก็บน้ำน้ำมัน | 18 แกลลอน. |
ระยะ | 3 |
แหล่งพลังงาน | 220V |
ความสูงของห้องที่ใช้งานได้ | 35 3 / 4 " |
ความยาวห้องที่ใช้งานได้ | 25 " |
ความกว้างของห้องที่ใช้งานได้ | 25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230/460V ไฟฟ้ากระแสสลับ |
ความกว้าง | 25 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้างภายใน | รวมแบตเตอรี่แล้ว | ความลึก | อ่างเก็บน้ำน้ำมัน | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-900-GPT | มือถือเบนซินขับเคลื่อนกลอง Crusher | 30 " | ใช่ | 138.375 " | - | ใช่ | น้ำมันเบนซิน | 12V ซี | ฿1,086,428 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 208V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | 25 " | ไม่ | 38.1875 " | 18 แกลลอน. | ไม่ | สายไฟฟ้า | AC 208V | ฿545,173 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 230V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | 25 " | - | 38.1875 " | 18 แกลลอน. | ไม่ | สายไฟฟ้า | AC 230V | ฿649,410 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 460V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | 25 " | ไม่ | 38.1875 " | 18 แกลลอน. | ไม่ | สายไฟฟ้า | AC 460V | ฿494,742 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 208V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | - | ไม่ | - | 25 แกลลอน. | - | - | AC 208V | ฿807,213 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 230V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | 25 " | ไม่ | 40.12 " | 25 แกลลอน. | ไม่ | สายไฟฟ้า | AC 230V | ฿807,213 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 460V | เครื่องบด / เครื่องอัดไฮดรอลิกไฟฟ้า | - | ไม่ | - | 25 แกลลอน. | - | - | AC 460V | ฿799,140 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.