VESTIL HDD-48-15-P รถเทกลองไฮดรอลิกแบบพกพา ขนาด 1500 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Dumper |
ยอมรับ | ถังขนาด 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ล้อ Dia. | 8" แบบแข็ง, 6" หมุนได้ |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
รางน้ำเข้าถึง | 14 " |
ขนาดราง | 24 " |
สี | น้ำเงินเหลือง |
กระบอก Dia | 2 1 / 2 " |
ความยาวกระบอกสูบ | 18 " |
ความลึก | 71 1 / 2 " |
ความสูงในการจ่ายเข้า | 48 " |
กลอง Dia | 16 1/2 "ถึง 23 1/2" |
ความสูงของกลอง | 27 1/2 "ถึง 39 1/2" |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
การหมุนกลอง | 135 องศา |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 45 องศา |
ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | 48 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
เสร็จสิ้นล้อหน้า | แก้วที่เต็มไป |
วัสดุล้อหน้า | ไนลอน |
ความกว้างล้อหน้า | 2" |
ความยาวสายไฟควบคุมแบบมือถือ | 8 ฟุต |
ความสูง | 72 1 / 2 " |
HP | 3/4 แรงม้า |
ความยาว | 71.5 " |
ระดับความสูง | 72 1 / 2 " |
ความสูงลดลง | 72 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 48 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
สไตล์มอเตอร์ | กรอบ 56 |
จำนวนล้อ | 2 |
ระยะ | 1 |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdd-48-15-p.pdf |
เพิ่มเวลา | วินาที 42 |
ยกสูง | 116 3 / 4 " |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
การตกแต่งล้อหลัง | แก้วที่เต็มไป |
วัสดุล้อหลัง | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
การกวาดล้างความสูงของการหมุน | 116 3 / 4 " |
UPC | 691215022569 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ล้อ Dia | 6" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | แข็ง, หมุน |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 342.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 181.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | ความจุ | รางน้ำเข้าถึง | แหล่งพลังงาน | เพิ่มเวลา | การกวาดล้างความสูงของการหมุน | สี | กระบอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮาร์ดดิส-48-10-พี | 48 " | ปอนด์ 1000 | 14 " | สายไฟฟ้า | วินาที 42 | 116 3 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | ฿264,675 | RFQ
| |
ฮาร์ดดิส-60-7-พี | 60 " | ปอนด์ 750 | 14 " | สายไฟฟ้า | วินาที 42 | 137 1 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | ฿253,429 | ||
ฮาร์ดดิส-72-10-พี | 72 " | - | 13 1 / 2 " | สายไฟฟ้า | วินาที 42 | 157 1 / 2 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | ฿284,544 | ||
ฮาร์ดดิส-48-7-พี | 48 " | ปอนด์ 750 | 14 " | สายไฟฟ้า | วินาที 34 | 116 3 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | ฿269,255 | ||
ฮาร์ดดิส-36-7-พี | 36 " | ปอนด์ 750 | 14 " | สายไฟฟ้า | วินาที 42 | 96 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | ฿232,410 | ||
HDD-36-10-P-SSC | 36 " | ปอนด์ 1000 | 14 " | สายไฟฟ้า | วินาที 42 | 96 " | น้ำเงินเงิน | 2 1 / 2 " | ฿411,544 | ||
ฮาร์ดดิส-36-15-พี | 36 " | ปอนด์ 1500 | 14 " | สายไฟฟ้า | วินาที 42 | 96 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | ฿298,301 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.