VESTIL HDFMS-36 Magnetic Sweeper Forklift Hanger ขนาด 36 นิ้ว สำหรับงานหนัก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดแม่เหล็ก |
ความยาวแผ่นฐาน | 5" |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 36 " |
ความจุ | ปอนด์ 75 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 5" |
ตาไก่ Dia. | 3 / 4 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 1 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 5" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 5" |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 5" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 175 องศา ฉ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนโซ่ | 2 |
จำนวนตาไก่ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdfms-36.pdf |
กวาดความกว้าง | 36 " |
ประเภทเครื่องกวาดพื้น | รถยกแบบแขวน |
UPC | 691215109307 |
ความกว้าง | 37 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8505110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความยาวแผ่นฐาน | ความกว้างของแผ่นฐาน | สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | จำนวนตาไก่ | กวาดความกว้าง | ประเภทเครื่องกวาดพื้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFMS-48 | เหล็ก | 5" | 48 " | 175 องศา ฉ | 4 | 48 " | รถยกแบบแขวน | 49 " | ฿19,741 | ||
HDFMS-60 | เหล็ก | 5" | 60 " | 175 องศา ฉ | 4 | 60 " | รถยกแบบแขวน | 61 " | ฿23,501 | ||
HDFMS-72 | เหล็ก | 5" | 72 " | 175 องศา ฉ | 4 | 72 " | รถยกแบบแขวน | 73 " | ฿28,576 | RFQ
| |
MS-36 | อลูมิเนียม | 3" | 36 " | 482 องศา ฉ | 2 | 36 " | แบบแขวนโซ่ | 40 " | ฿10,576 | ||
MS-48 | อลูมิเนียม | 3" | 48 " | 482 องศา ฉ | 2 | 48 " | แบบแขวนโซ่ | 48 " | ฿13,197 | ||
MS-60 | อลูมิเนียม | 3" | 60 " | 482 องศา ฉ | 2 | 60 " | แบบแขวนโซ่ | 60 " | ฿14,501 | ||
MS-72 | อลูมิเนียม | 3" | 72 " | 482 องศา ฉ | 2 | 72 " | แบบแขวนโซ่ | 76 " | ฿17,773 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.